曜日別特売
TDS04SGRSTU04 ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット 1セット 41個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69811755

ディップスイッチ 埋込型 SPTT スプリット 1セット 41個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(41個)注文コード69811755品番TDS04SGRSTU04
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

TE Connectivity TDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、独自のコーディングと合理化された製造向けに設計されています。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、ホームオートメーション、通信デバイスで使用されます。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ ですトライステートポジショニング 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(41個入り)●接点構成:SPTT (スプリット)●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-4089アズワン品番65-7810-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする