デジタルパネルメータ LED PA403シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69812209 品番PA403.098AX01
参考基準価格(税別)¥96,900 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

入力電圧: AC / DC → 600 V 電流入力: AC / DC 1 A、5 A、シャント(高精度抵抗器): 60 又は 100 mV 表示範囲は線形化できます 2 つの制限 LED ディスプレイ、4 桁 DIN ハウジング 96 x 48 mm

仕様●特性測定:電流, 電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:1 → 5 (Current) A, 20 → 600 (Voltage)V●動作原理:デジタル●コード番号:194-2974 アズワン品番65-7335-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする