※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ75
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(S) 基準露点:-60;出口空気流量:100、ドレン排出方法:(C) N.C.オートドレン、準標準仕様:(P) パージ空気排出用継手付
接続口径(04) 1/2
注文コード69813084
品番IDG75SAM4-04C-P
参考基準価格(税別)¥203,010
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など97種類から選べます
他の種類を見る