※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲
(0) 0.005〜0.2MPa
管接続口径
(01) 1/8
ポートねじの種類
(N) NPT
注文コード
69815394
品番
IR1000-N01-T
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・ポートねじの種類
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
ポートねじの種類
(N) NPT
仕様
設定形式:(0) 基本タイプ(ハンドル)、アクセサリ:(-) なし、追記号1:(T) 高温環境用(-5〜100℃) (圧力計付の場合はMax.80℃)、追記号2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、スイッチ仕様:-
設定圧力範囲
(0) 0.005〜0.2MPa