※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(1) 0.01〜0.4MPa 管接続口径(01) 1/8 ポートねじの種類(F) G 注文コード69815403 品番IR1010-F01-T
参考基準価格(税別)¥13,750 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は設定圧力範囲・管接続口径・ポートねじの種類など70種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(01) 1/8 ポートねじの種類(F) G 仕様設定形式:(0) 基本タイプ(ハンドル)、アクセサリ:(-) なし、追記号1:(T) 高温環境用(-5〜100℃) (圧力計付の場合はMax.80℃)、追記号2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、スイッチ仕様:- 設定圧力範囲(1) 0.01〜0.4MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする