※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲
(0) 0.005〜0.2MPa
管接続口径
(02) 1/4
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
69815428
品番
IR2000-02-L-R
参考基準価格(税別)
¥22,880
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・ポートねじの種類
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
設定形式:(0) 基本タイプ(ハンドル)、アクセサリ:(-) なし、追記号1:(L) 低温環境用(-30〜60℃)、追記号2:(R) 圧力計、ブラケット、製品銘板、反対側取付、オーダーメイド仕様:(-) なし、スイッチ仕様:-
設定圧力範囲
(0) 0.005〜0.2MPa