※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(1) 0.01〜0.4MPa 管接続口径(02) 1/4 ポートねじの種類(N) NPT 注文コード69815559 品番IR2010-N02-L
参考基準価格(税別)¥22,880 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は設定圧力範囲・管接続口径・ポートねじの種類など70種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) 1/4 ポートねじの種類(N) NPT 仕様設定形式:(0) 基本タイプ(ハンドル)、アクセサリ:(-) なし、追記号1:(L) 低温環境用(-30〜60℃)、追記号2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、スイッチ仕様:- 設定圧力範囲(1) 0.01〜0.4MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする