※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(0) 0.005〜0.2MPa 管接続口径(01) 1/8 ボディサイズ1 注文コード69816137 品番IR1000-01EA-RV-A
参考基準価格(税別)¥17,050 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は設定圧力範囲・管接続口径・ボディサイズなど359種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(01) 1/8 流れ方向(R) 流れ方向:右→左 ねじの種類(-) Rc 仕様取付方法:(-) 取付オプションなし、圧力計/デジタル圧力スイッチ:(EA) NPNオープンコレクタ1出力、ハンドル向き:(V) ハンドル下向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa ボディサイズ1 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(0) 0.005〜0.2MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする