曜日別特売
082160 N-PKZ0 ニュートラル端子 E-PKZ0 -G -GR 、E-PKZ01 -G 用 N 1袋 20個入 EATON(イートン) 69822185

ニュートラル端子 E-PKZ0 -G -GR 、E-PKZ01 -G 用 N 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード69822185品番082160 N-PKZ0
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Eaton N Terminal は、主に PKZ0 シリーズに使用します。動作温度範囲: -25 → 55 ℃

仕様●種類:ニュートラル端子●併用可能製品:E-PKZ0 ( -G )( -GR )、E-PKZ01 ( -G )●シリーズ:N●コード番号:229-9324アズワン品番65-7806-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする