ネジ D-Sub シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69822255 品番9670009924
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

メスねじロック、ナット付き、ねじ UNC / M3、全長 13 mm 。

仕様●種類:ねじロック●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:D-Sub●材質:真鍮●コード番号:187-4769 アズワン品番65-7583-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする