SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 機構部品(電子部品)
SICKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
バーコードリーダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●検出タイプ:バーコードリーダー●接続タイプ:ケーブル●光学技術:LED●読取り距離:17.1mm●電流 Max:330 mA●最大DC電圧:24V●傾斜角度:0-360°●リーダースタイル:固定●電源電圧:12 → 24 V●消費電力:4 W●長さ:71mm●幅:43mm●奥行き:35.6mm●コード番号:237-5271
注文コード
69822596
品番
V2D621R-2MSFFB5
参考基準価格(税別)
¥834,000
販売価格(税込)
¥912,780
販売価格(税別)
¥
829,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検出タイプ:バーコードリーダー●接続タイプ:ケーブル●光学技術:LED●読取り距離:17.1mm●電流 Max:330 mA●最大DC電圧:24V●傾斜角度:0-360°●リーダースタイル:固定●電源電圧:12 → 24 V●消費電力:4 W●長さ:71mm●幅:43mm●奥行き:35.6mm●コード番号:237-5271
アズワン品番
65-7271-52