バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
ハイパワーLED
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69822718
品番
LED-3C
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
青、青緑、緑に色の切替可能
仕様
●光源:RGB-LEDユニット(オプティカルレンズ付)●波長域:青 450〜500nm、緑 490〜540nm●照射範囲:140(W)〜100(D)mm●本体寸法(mm):幅160×奥行50×高70●セット内容:LEDイルミネーター、観察用トレイ、24VACアダプター
アズワン品番
67-0320-62