パニックロック アルミニウム、スチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69823427 品番CP100 - F2CR1PT0005
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Unitecnic リムロッククロスバーは、1 つのロックポイントを備えたドア用です。アルミニウム、スチール、木製ドア、PVC プロファイル、非常出口用ドア、人通りの多い場所のドアなど、さまざまな用途に使用できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。アルミバー素材スチール製ケース耐腐食処理RAL9006 グレー1150 mm バー1 点ロックダブルドアに対応

仕様●材質:アルミニウム、スチール●仕上げ:ラッカー●色:グレー●コード番号:205-5075 アズワン品番65-7918-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする