ピローブロックベアリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69824407 品番LPB-20
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

鋼板製ピローブロック
精密プレス鋼板製の軽量、コンパクトで高剛性

仕様●内径:20mm●材質:亜鉛めっき鋼●センター高さ:25.4mm●取付穴サイズ:8mm●長さ:98.4mm●深さ:31.7mm●全高:49.9mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-277 アズワン品番65-8039-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする