※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(N) NPN 1 出力
連数4
仕様定格距離範囲:(G) 0.02〜0.15mm、配管仕様:(F) 供給側:G 1/8 検出側:G 1/8、圧力値の単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1 (ケーブル):(L) ライトアングルケーブル、2ポートソレノイドバルブ定格電圧:(-) 24 VDC
注文コード69825718
品番ISA3-GFN-4LB-L1
参考基準価格(税別)¥95,150
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・連数・仕様など584種類から選べます
他の種類を見る