ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69826349 品番TSW-101-08-L-D
参考基準価格(税別)¥74 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72

Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 2 行数 2.

仕様●シリーズ:TSW-101-08-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6514 アズワン品番65-7693-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする