曜日別特売
1090634 ブーツレースフェルール ピン長さ 25mm ピン径 7.3mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト 69827776

ブーツレースフェルール ピン長さ 25mm ピン径 7.3mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード69827776品番1090634
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 25 mm、フェルール径 7.3 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ 最大ストリッピング長: 25 mm

仕様●ピン径:7.3mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:25mm●コード番号:226-4362アズワン品番65-7595-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする