ブーツレースフェルール ピン長さ 32mm ピン径 5.8mm 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード69827785 品番1090633
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 32 mm、フェルール径 5.8 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ DIN46228-1 に適合しています

仕様●ピン径:5.8mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:32mm●コード番号:226-4361 アズワン品番65-7595-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする