ブーツレースフェルール ピン長さ 32mm ピン径 8.2mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69827794 品番1090638
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 32 mm、フェルール径 8.2 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ 最大ストリッピング長: 32 mm

仕様●ピン径:8.2mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:32mm●コード番号:226-4365 アズワン品番65-7595-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする