椿モデル
椿モデルの 墜落制止用器具
椿モデルの ハーネス式 墜落制止用器具
椿モデル ハーネスY型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69829405
品番
HYF2-M-BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
60mm対応胴ベルトホルダー:アルミ製、D環止め:ナイロン、胸・腰調節バックル:ステンレス製、胸・腿ワンタッチバックル:アルミ合金製
サイズ
M
質量(g)
1060
ベルト幅(mm)
肩・腿・胸・骨盤:45、胴ベルトホルダーベルト:45
使用荷重(kg)
130
材質(D環)
スチール