椿モデル
椿モデルの 墜落制止用器具
椿モデルの ハーネス式 墜落制止用器具
椿モデル ハーネスY型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69829421
品番
HYF2-L-BL
参考基準価格(税別)
¥30,750
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
60mm対応胴ベルトホルダー:アルミ製、D環止め:ナイロン、胸・腰調節バックル:ステンレス製、胸・腿ワンタッチバックル:アルミ合金製
サイズ
L
質量(g)
1100
ベルト幅(mm)
肩・腿・胸・骨盤:45、胴ベルトホルダーベルト:45
使用荷重(kg)
130
材質(D環)
スチール