ブランキングプラグ QSシリーズ 6mm なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69830409 品番QSC-6H-100
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Festo ブランキングプラグ QSC-6H-100 は標準サイズで、組み立て位置に関係コンテナサイズ: 100 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar

仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:6mm●耐薬品性:なし●外径:7mm●コード番号:202-3305 アズワン品番65-8002-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする