フランジ付きベアリングユニット 3穴 62mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69831030 品番PFD 62
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●材質:プレス鋼●内径:62mm●長さ:112mm●幅:9.5mm●深さ:19mm●取り付け穴の数:3●コード番号:237-2274 アズワン品番65-7869-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする