GIVI V58NNGD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69831311 品番63506
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

58Lの樹脂製モノキーケース。
ヘルメット2つが入るモノキーケース。
蓋を閉めるだけでロック可能なプッシュダウンクローズシステム。
ボトムインナーマット、インナーネット付属でケース内での荷物の振動を軽減。
ケース内部に簡易防犯ブロッキングシステム新規採用。
開口ストッパーはケーブルからヒンジ式へアップデート。

用途
バイク用リアトップケース(モノキー)
ヘルメット2つが入るサイズ。ボトムインナーマットとインナーネット標準装備で荷物の振動を軽減
簡単に上蓋をロックできる、プッシュダウンクローズシステム採用
簡易防犯ブロッキングシステムを採用しベースからの取り外しを2重にロック
容量(L)58 最大積載量(kg)10 本体質量(kg)5.4 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】494×598×321
注意
※ デイトナでは操縦性を考慮し積載量は3kg以下を推奨。
※ フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※ 車体への取付の際は別売り車種別フィッティング、指定モノキーベース(M3/M5など)が必要。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。
※ 構造上カギの閉じ込み(インロック)ができてしまいます。十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする