エナジーギア
エナジーギアの 自動車用電気用品
エナジーギアの 車用ソケット
エナジーギアの USBソケット
EG車載用USB電源ソケットタイプA*2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69831347
品番
J-675
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
車載用USB電源ソケット。タイプA最大12W。2台同時充電可能。過電流保護回路搭載。
用途
車の携帯充電。
幅(mm)
90
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
25
出力電圧
5V/2.4A/12W
入力電圧
DC12/24V