※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレーンベアリング 12mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69831407 品番PCM 121410 M
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
仕様●内径:12mm●外径:14mm●静的許容ラジアル荷重:30kN●コード番号:237-2251 アズワン品番65-7869-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする