※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレーンベアリング 20mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69831416 品番PCM 202320 M
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
仕様●内径:20mm●外径:23mm●静的許容ラジアル荷重:96.5kN●コード番号:237-2255 アズワン品番65-7866-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする