※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
プレーンベアリング 8mm内径
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内径:8mm●外径:25mm●静的許容ラジアル荷重:11.4kN●コード番号:237-2288
注文コード
69831495
品番
SIKB 8 F
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●内径:8mm●外径:25mm●静的許容ラジアル荷重:11.4kN●コード番号:237-2288
アズワン品番
65-7872-16
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方