ブロアファン 190ADシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69831547 品番9ADW1TU23P0G001
参考基準価格(税別)¥91,900 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

Sanyo Denki、SanAce 190 x 88 mm AC/DC 遠心ファンは、パルスセンサと PWM を備えています。AC-DC コンバータが内蔵されているため、これらのファンは AC 電源で駆動できます。このファンは、最大静圧が 1200 Pa.FFU (ファンフィルタユニット)や空気清浄器など、高い静圧性能を必要とする空調システム及び冷却インバータや、取り付け密度が高い通信システムのハウジングでのブロー用途に最適です。高静圧 DC 電源は不要です 低ノイズ及び高エネルギー効率 防水及び防塵

仕様●電源電圧:230 V ac●AC/DC動作:ac●風量:583cfm●シリーズ:190AD●寸法:190 x 88mm●コード番号:219-7917 アズワン品番65-8079-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする