曜日別特売
602112168 プロセスボール弁 NORGREN 69831705

プロセスボール弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-7961-96
内容量1個注文コード69831705品番602112168
参考基準価格(税別)¥5,070販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃

アズワン品番65-7961-96仕様●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじの呼び径:19.05mm●圧縮継手サイズ:20mm●コード番号:220-3401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする