プロセスボール弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69831748 品番 602113138EX
参考基準価格(税別)¥5,540 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃

アズワン品番65-7952-25 仕様●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじの呼び径:9.53mm●圧縮継手サイズ:10mm●コード番号:220-3407

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする