E80550 充電式ツーウェイランタン ブラック ルミカ 69831785 E80550 充電式ツーウェイランタン ブラック ルミカ 69831785

充電式ツーウェイランタン ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69831785 品番E80550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

『充電式ツーウェイランタン』は、充電&給電が可能なコンパクトランタンです。本体上部が可動式になっており、伸ばすとランタンに、縮めるとトーチになる便利なアイテムです。充電することで繰り返し使用でき、スマホなどのUSB機器への給電も可能です。使用シーンに合わせて高輝度、低輝度、点滅の3モードに切り替えが可能です。

用途緊急時だけでなく、日常使いに。 付属品充電ケーブル(約1m) ブラック 質量(g)212 出力DC5V 1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トーチ時】49×49×132【ランタン時】49×49×146 光源高輝度1W 白色LED×1 バッテリーLi-ionバッテリー 3.2V/2000mAh 連続点灯時間(時間)【High(高輝度)】8 / 【Low(低輝度)】34 / 【点滅時】15
注意
※USB-ACアダプタは付属していませんので、市販品をご用意ください。(出力5V1A以上のものを推奨)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする