E80551 充電式ツーウェイランタン ホワイト ルミカ 69831801 E80551 充電式ツーウェイランタン ホワイト ルミカ 69831801 E80551 充電式ツーウェイランタン ホワイト ルミカ 69831801 E80551 充電式ツーウェイランタン ホワイト ルミカ 69831801

充電式ツーウェイランタン ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69831801 品番E80551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

『充電式ツーウェイランタン』は、充電&給電が可能なコンパクトランタンです。本体上部が可動式になっており、伸ばすとランタンに、縮めるとトーチになる便利なアイテムです。充電することで繰り返し使用でき、スマホなどのUSB機器への給電も可能です。使用シーンに合わせて高輝度、低輝度、点滅の3モードに切り替えが可能です。

用途緊急時だけでなく、日常使いに。 付属品充電ケーブル(約1m) ホワイト 質量(g)212 出力DC5V 1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トーチ時】49×49×132【ランタン時】49×49×146 光源高輝度1W 白色LED×1 バッテリーLi-ionバッテリー 3.2V/2000mAh 連続点灯時間(時間)【High(高輝度)】8 / 【Low(低輝度)】34 / 【点滅時】15
注意
※USB-ACアダプタは付属していませんので、市販品をご用意ください。(出力5V1A以上のものを推奨)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする