SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングアセンブリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69831809
品番
KM 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,960
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:ロックナット●寸法:95x105x15mm●内径:80mm●コード番号:237-2202
アズワン品番
65-7866-44
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方