曜日別特売
KMT 22 ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ) 69831854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3875注文コード69831854品番KMT 22
参考基準価格(税別)¥75,900販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質

仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3875アズワン品番65-7954-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする