曜日別特売
1225-1ECG ベアリングインサート 1インチ 38.1mm NSK(日本精工) 69831958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングインサート 1インチ 38.1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69831958品番1225-1ECG
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

Self-Lube Bearing Inserts
自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要

仕様●内径:1インチ●外径:38.1mm●静定格荷重:7880N●動定格荷重:14000N●コード番号:785-4999アズワン品番65-7976-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする