ベアリングインサート 25mm 52mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69831994 品番1025-25G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,080 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Self-Lube Bearing Inserts
自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要

仕様●内径:25mm●外径:52mm●静定格荷重:7880N●動定格荷重:14000N●コード番号:748-982 アズワン品番65-7973-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする