※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングインサート 30mm 72mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69832010 品番1135-30
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

自己潤滑ベアリングインサート 30 mm シャフト: 72 x 42.88 x 17 mm

仕様●内径:30mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25700N●コード番号:192-9870 アズワン品番65-7976-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする