ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69832186 品番HSR25LC1SS(GK)
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します

仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:102.2mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:35200N●静定格荷重:51600N●コード番号:208-9438 アズワン品番65-7945-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする