SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニットインサート 30mm 72mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69832299
品番
YSA 207-2FK
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:30mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25500N●コード番号:233-7274
アズワン品番
65-7853-57
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方