ISE70G-N02-L2-T ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMC 69832307

ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力範囲:(ISE70G) 0〜1 MPa、配管仕様:(N02) NPT 1/4、オリフィス:(-)なし、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-)なし、オプション2:(-)なし、オプション3:(T) 校正証明書 注文コード69832307 品番ISE70G-N02-L2-T
参考基準価格(税別)¥27,450 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様238種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力範囲:(ISE70G) 0〜1 MPa、配管仕様:(N02) NPT 1/4、オリフィス:(-)なし、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-)なし、オプション2:(-)なし、オプション3:(T) 校正証明書
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする