SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニットインサート 63.5mm 120mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69832369
品番
YAR 213-208-2F
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:63.5mm●外径:120mm●静定格荷重:40000N●動定格荷重:57200N●コード番号:233-7267
アズワン品番
65-7850-75
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方