ボールベアリング110mm240mm アンギュラ・コンタクト7322 BEP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69833970 品番7322 BEP
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥294,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に 110 mm の内外リング軌道を相対的に配置しています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:224kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:225kN●コード番号:208-0324 アズワン品番65-7936-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする