※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング110mm240mm 深溝6322/C3VL0241

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69833979 品番6322/C3VL0241
参考基準価格(税別)¥790,000 販売価格(税込) ¥868,780
販売価格(税別)
789,800

SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 240 mm OD - 6322/C3VL0241 This SKF ball bearing is designed to deliver reliable and durable service
Youll find it commonly used in electric generators and motors
Known as an INSOCOAT bearing, its coated with an insulating aluminium oxide layer that stops electric current from passing through the unit
This prevents surface damage and ensures that its lubrication doesnt degrade quickly, so you dont have to worry about frequent maintenance
The bearing also features a large internal clearance which accommodates thermal expansion, so its the ideal choice for high-temperature applications. Open-end type bearing for low friction generation INSOCOAT insulation makes the bearing suitable for use in generators and motors Inside diameter of 110 mm, outside diameter of 240 mm Versatile race width of 50 mm Application Information Railways Electric motors and generators Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 110 mm、外径は 240 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What type of coating method is used in INSOCOAT bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThe aluminium-oxide layer is added to the bearing using a plasma-coating technology that ensures a smooth, quality finish
Are INSOCOAT bearings susceptible to condensation No INSOCOAT bearings from SKF are treated with a sealant that prevents condensation.

仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:180000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:207-5376 アズワン品番65-7893-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする