ボールベアリング12.7mm28.57mm 深溝

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69833988 品番KLNJ1/2
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

RHP Imperial Ball Bearing - Open
The most popular range of ball bearings in imperial sizes and found in a wide range of applications in many industries Accepts radial and axial loads High speed operation

仕様●内径:12.7mm●外径:28.57mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:6.35mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:2.01kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:4.18kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:206-8351 アズワン品番65-8050-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする