※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング120mm215mm アンギュラ・コンタクト7224 BCBM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69833997 品番7224 BCBM
参考基準価格(税別)¥241,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - 7224 BCBM Need a ball bearing to accommodate a combined radial and axial load This reliable single-row angular contact ball bearing from SKF has raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis
As the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearing
As its made from steel, this unit is durable and resists corrosion, so it can be used in demanding environments
Bearings of this type are commonly used for material handling and in the wind energy industry. Small size for compact applications Smooth running properties for rapid acceleration and deceleration Standard design for easy mounting Application Information Agricultural equipment Food manufacturing Electric motors Machine tools Steel millingSKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 120 mm で、外側が 215 mm のリング軌道を備えており、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What kind of loads can this type of angular contact bearing support 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °Angular contact bearings from SKF are able to support heavy axial loads in one direction as well as moderate radial loads
Why are angular contact bearings often fitted in pairs Angular contacts bearings are usually installed in pairs and adjusted against each other to provide maximum stability
The two bearings can be arranged back-to-back or face-to-face to accommodate axial loads in both directions, or in tandem to accommodate a greater axial load in one direction only.

仕様●内径:120mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:163000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:165000N●コード番号:207-5502 アズワン品番65-7892-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする