※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード69834067
品番7226 BCBM
参考基準価格(税別)¥268,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
SKF Ball Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 7226 BCBM Need a durable bearing thats able to accommodate a combined radial and axial load This angular contact bearing from SKF has inner and outer raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis
This means it can safely handle the pressure from simultaneous loads
As this unit is a low-friction option, it offers a long service life and operates at a low temperature
It meets both British and EU electrostatic discharge standards, you can be sure it wont cause damage to equipment through accidental electrostatic discharge
This type of bearing is commonly used throughout heavy and light industries and can be found in everything from gearboxes to pumps and electric motors. Open end type Inside diameter of 130 mm Outside diameter of 230 mm Race width of 40 mm Nominal contact angle of 40 Application Information Machine tooling Steel mills Wind energy industry, including turbinesSKF アングルコンタクトボールベアリングは、内面が 130 mm、外輪軌道が 230 mm で、ベアリング軸方向に相対的に配置されます。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 When should I use an angular contact bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °Angular contact bearings are ideal for use in machinery that demands a high level of accuracy and durability
Theyre commonly used in machine tool spindles, vacuum pumps and centrifuges.