※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69834094品番7228 BCBM
参考基準価格(税別)¥341,000販売価格(税込)¥373,780販売価格(税別)
SKF Ball Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - 7224 BCBM This single-row angular contact ball bearing from SKF can take a radial load combined with a heavy axial load in one direction
The raceways are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis
As the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearing
Its built for universal matching, making it simple to install
Because of their substantial load-carrying capacity, bearings of this type are commonly used in heavy machinery and agricultural equipment. Low-friction design produces little heat and extends service life Minimal noise and vibration levels for a safe working environment Smooth running properties allowing for rapid acceleration and deceleration Application Information Machine tools Steel mill Wind energy industries Compressors Industrial gearboxesSKF アングルコンタクトボールベアリングは、140 mm の内径と 250 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What type of seal is used in SKF single row angular contact ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °SKF ball bearings use NBR (nitrile butadiene rubber) seals to form an effective barrier against oil and water
What is the operating temperature range of this bearing The permissible operating temperature range of this bearing is -40℃ to +100℃
Temperatures up to +120℃ can be tolerated for brief periods.