※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング15mm40mm 深溝361202 R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69834180 品番361202 R
参考基準価格(税別)¥5,680 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 15 mm、外径は 40 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様●内径:15mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0305 アズワン品番65-7931-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする