※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング190mm290mm6038 M/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69834225 品番6038 M/C3
参考基準価格(税別)¥334,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 190 mm、外径 290 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:190mm●外径:290mm●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6944 アズワン品番65-7924-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする